
Ravna spojnica namijenjena za spajanje drvenih materijala, posebno za uske spojeve izrađena u skladu sa DIN EN 14545
- Lagana izvedba olakšava transport i ugradnju
- Pouzdana čvrstoća spoja
- Estetski prihvatljiva za spojeve koji zahtijevaju minimalnu vidljivost
- Materijal: Čelik
- Površina: Pocinčana
- Standard: EN 14545
Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex
Dostupni broj proizvoda: 3
Ravna spojnica namijenjena za spajanje drvenih materijala, posebno za uske spojeve izrađena u skladu sa DIN EN 14545
- Lagana izvedba olakšava transport i ugradnju
- Pouzdana čvrstoća spoja
- Estetski prihvatljiva za spojeve koji zahtijevaju minimalnu vidljivost
- Materijal: Čelik
- Površina: Pocinčana
- Standard: EN 14545
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Širina | Debljina | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM HV1530 | Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex, 60x40x2mm | 60 mm | 38 mm | 2 mm | Čelik | |
| 9ZCM HV1540 | Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex, 75x40x2 mm | 75 mm | 40 mm | 2 mm | Čelik | |
| 9ZCM HV1550 | Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex, 95x40x2 | 95 mm | 40 mm | 2 mm | Čelik | |
Please login to Webshop to report a bug

