Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem, 105X105X90

SPOJNICA-UGAONA-A-OJAČ-105X105X90X3,0MM

Art.-Nr.  0681 100990 | EAN: 4024835118071
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Perforirana ugaona spojnica za spajanje drveta, tip A

Ugaoni nosači A sa rebrom za ojačanje idealni su za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton u drvenoj konstrukciji. Univerzalno pogodan za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
  • Obostrano vruće pocinčan lim (DX51D + Z275 [približno 20 µm]) u skladu sa EN 10327:2004
  • Primjena u klasama upotrebe 1 i 2 u skladu sa EN 1995:2013
Dokaz o performansama:
Evropsko tehničko odobrenje ETA-09/214

Napomena:
Poprečno opterećenje spojenog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem.
Prečnik vijka/šarafa/metalnog ankera može biti samo max. 2 mm manji od prečnika rupe.

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda sa drvetom, kao što su greda na gredu i šljeme na gredu.

Način primjene: 
Prikladni 
pričvršćivači:
  • Prstenasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 40 mm
  • ASSY 3.0 Combi u skladu sa ETA 11/0190: d = 12 mm
  • Vijci i metalni ankeri prema specifikaciji proizvođača: d = 12 mm

Slični proizvodi