ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS
Dostupni broj proizvoda: 13
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 9ZHK 13445086 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF8x1 | |
| 9ZHK 13445103 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF10x1 | |
| 9ZHK 13445120 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF12x1 | |
| 9ZHK 13445123 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF12x1,2 | |
| 9ZHK 13445126 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF12x1,5 | |
| 9ZHK 13445143 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF14x1,2 | |
| 9ZHK 13445146 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF14x1,5 | |
| 9ZHK 13445160 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF16x1 | |
| 9ZHK 13445165 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF16x1,5 | |
| 9ZHK 13445203 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF20x1,5 | |
| 9ZHK 13445243 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF24x1,5 | |
| 9ZHK 13445270 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF27x1,5 | |
| 9ZHK 13445306 | ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF30x2 | |
Please login to Webshop to report a bug