ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF14x1,2
OR-NAREZNICA-HSS-DIN22568-6g-MF14x1,2
Art.-Nr. 9ZHK 13445143 | EAN: 4039247073641
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

9ZHK 13445143
ORION Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS, MF14x1,2
1 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
ATORN Nareznica za BSW navoj DIN22568 HSS
Već od 
ATORN Nareznica za fini metrički navoj DIN22568 6g HSS
Već od 
ATORN Nareznica za fini metrički navoj, lijeva DIN22568 6g HSS
Već od 
ATORN Nareznica za G navoj DIN24231 HSS
Već od 
ATORN Nareznica za G navoj DIN24231 HSSE
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 13484040
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS
Već od 
ATORN Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE
Već od 
ATORN Nareznica za NPT navoj DIN22568 2A HSS
Već od 
ATORN Nareznica za UNC navoj DIN22568 2A HSS
Već od 
ATORN Nareznica za UNF navoj DIN22568 2A HSS
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 13460170
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
ORION Nareznica za G navoj DIN24231 HSS
Već od 
ORION Nareznica za G navoj DIN24231 HSSE
Već od 
ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSS
Već od 
ORION Nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE
Već od 
ORION Set nareznica za metrički navoj DIN22568 6g HSSE
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZHK 13417500
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








