Tehnika brušenja
Ploče za grubo brušenje, rezne ploče
Rezne ploče
Rezne ploče
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu
Vrlo mekan, tip - A 36 N8 BF 348, za čelik / lijevano željezo
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
HAHN+KOLB CNC alati i oprema
Tehnika brušenja
Ploče za grubo brušenje, rezne ploče
Rezne ploče
Filter prikaza
Primjeni filter
Debljina podloške
2,5 mm (2)
3 mm (2)
Dizajn
Veoma mekan (4)
Linija
RHODIUS (4)
Maks. brzina rotacije
4400 o/min (2)
5100 o/min (2)
Materijal za obradu
Čelik, Lijevani metal (4)
Oblik
Ravni (4)
Prečnik podloške
300 mm (2)
350 mm (2)
Prečnik provrta
25,4 mm (4)