RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu
Vrlo mekan, tip - A 36 N8 BF 348, za čelik / lijevano željezo
  • Marka: RHODIUS
  • Tip: A 36 N8 BF 348
  • Prečnik provrta: 25,4 mm
  • Oblik: Ravni
  • Dizajn: Vrlo mekan
  • Broj komada u paketu: 10 KOM
  • Materijal za obradu: Čelik, Lijevani metal
RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu
RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu
Dostupni broj proizvoda: 4
Vrlo mekan, tip - A 36 N8 BF 348, za čelik / lijevano željezo
  • Marka: RHODIUS
  • Tip: A 36 N8 BF 348
  • Prečnik provrta: 25,4 mm
  • Oblik: Ravni
  • Dizajn: Vrlo mekan
  • Broj komada u paketu: 10 KOM
  • Materijal za obradu: Čelik, Lijevani metal
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik podloške Debljina podloške Maks. brzina rotacije Prečnik provrta
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZHK 76118300 9ZHK76118300RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu, 300x2,5x25,4 300 mm 2,5 mm 5100 o/min 25,4 mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZHK 76118303 9ZHK76118303RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu, 300x3x25,4 300 mm 3 mm 5100 o/min 25,4 mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZHK 76118350 9ZHK76118350RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu, 350x2,5x25,4 350 mm 2,5 mm 4400 o/min 25,4 mm
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZHK 76118353 9ZHK76118353RHODIUS rezna ploča za stonu brusilicu, 350x3x25,4 350 mm 3 mm 4400 o/min 25,4 mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena