Građevinska hemija
Građevinska konstrukcijska ljepila
Ljepila za krovne folije
Ljepila za krovne folije
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepilo za krovne folije WÜTOP
Ispitano sistemsko ljepilo za trajno zaptivanje parnih kočnica/brana u zatvorenom prostoru bez stezne letvice
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Građevinska konstrukcijska ljepila
Ljepila za krovne folije
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez silikona
Da (2)
Boja
Svijetlo žuta (2)
Hemijska osnova
Akrilni kopolimer (2)
Pakovanje
Kartuša (1)
Vrećica (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (2)
Sadržaj
310 ml (1)
600 ml (1)
Specifična težina (na 20°C)
1.16 g/cm³ (2)
Temperatura obrade min./max.
-5 do 40 °C (2)
Temperaturna otpornost min./max.
-30 do +60 °C (2)
UV postojano
Da (2)
Vrijeme sušenja
2 dana (2)