Ljepilo za krovne folije WÜTOP
Ispitano sistemsko ljepilo za trajno zaptivanje parnih kočnica/brana u zatvorenom prostoru bez stezne letvice
  • Hemijska osnova: Akrilni kopolimeri
  • Boja: Svijetlo žuta
  • Gustoća/uvjeti: 1,16 g/cm³ / na 20°C, EN 542
  • Min. vrijeme stvrdnjavanja: 2 d
  • Min./maks. temperatura površinske obrade: -5 do 40 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 12 mjeseci / suho skladište, 15°C do 25°C
  • Otpornost na: starenje, bitumen, vremenske uvjete
  • Bez silikona: Da
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
Ljepilo za krovne folije WÜTOP
Ljepilo za krovne folije WÜTOP
Dostupni broj proizvoda: 2
Ispitano sistemsko ljepilo za trajno zaptivanje parnih kočnica/brana u zatvorenom prostoru bez stezne letvice
  • Hemijska osnova: Akrilni kopolimeri
  • Boja: Svijetlo žuta
  • Gustoća/uvjeti: 1,16 g/cm³ / na 20°C, EN 542
  • Min. vrijeme stvrdnjavanja: 2 d
  • Min./maks. temperatura površinske obrade: -5 do 40 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeti: 12 mjeseci / suho skladište, 15°C do 25°C
  • Otpornost na: starenje, bitumen, vremenske uvjete
  • Bez silikona: Da
  • Otpornost na ultraljubičasto zračenje: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pakovanje Sadržaj Boja Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 700100 0893700100Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 310ml Kartuša 310 ml Svijetlo žuta Akrilni kopolimer
15 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 700110 0893700110Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 600 ml Vrećica 600 ml Svijetlo žuta Akrilni kopolimer
20 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena