Građevinska hemija
Mase za pokrivanje asfalta
Asfaltne mase za reparaturu
Asfaltne mase za reparaturu
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Reparaturni asfalt Premium
Za trajne popravke udarnih rupa i oštećenih površina na cestama svih klasa opterećenja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Mase za pokrivanje asfalta
Asfaltne mase za reparaturu
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (2)
Granulacija
0-3 (1)
0-5 (1)
Hemijska osnova
Bitumen (2)
Min. ambijentalna temperatura obrade
-20 do 40 °C (2)
Min./max. debljina nanosa materijala
10-25 mm (1)
15-35 mm (1)
Min./max. temperatura obrade
10 do 20 °C (2)
Miris
Karakterističan (2)
Potrošnja kod primjene
18 kg/m² (2)
Rok trajanja od datuma proizvodnje
12 mjeseci (2)
Specifična težina (20°C)
2.2 g/cm³ (2)
Težinski sadržaj
25 kg (2)
Uslovi skladištenja
suh, ležeći i bez prašine skladišni prostor, zaštićen od UV zraka (2)