Reparaturni asfalt Premium
Za trajne popravke udarnih rupa i oštećenih površina na cestama svih klasa opterećenja
  • Težina sadržaja: 25 kg
  • Hemijska baza: Bitumen
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperatura obrade: 10 do 20 °C
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Min. temperatura okoline obrade: -20 °C
  • Maks. temperatura okoline obrade: 40 °C
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Maks. temperatura obrade: 20 °C
  • Gustoća (20°C): 2,2 g/cm³
  • Količina nanošenja u težini/površini: 18 kg/m²
  • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mjeseci
  • Uvjeti za održavanje roka trajanja od proizvodnje: suh, ležeći i bez prašine skladišni prostor, zaštićen od UV zraka
Reparaturni asfalt Premium
Reparaturni asfalt Premium
Dostupni broj proizvoda: 2
Za trajne popravke udarnih rupa i oštećenih površina na cestama svih klasa opterećenja
  • Težina sadržaja: 25 kg
  • Hemijska baza: Bitumen
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperatura obrade: 10 do 20 °C
  • Miris/miris: Karakterističan
  • Min. temperatura okoline obrade: -20 °C
  • Maks. temperatura okoline obrade: 40 °C
  • Min. temperatura obrade: 10 °C
  • Maks. temperatura obrade: 20 °C
  • Gustoća (20°C): 2,2 g/cm³
  • Količina nanošenja u težini/površini: 18 kg/m²
  • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mjeseci
  • Uvjeti za održavanje roka trajanja od proizvodnje: suh, ležeći i bez prašine skladišni prostor, zaštićen od UV zraka
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Granulacija Min./max. debljina nanosa materijala Težinski sadržaj Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0890 360000 0890360000Reparaturni asfalt Premium, Granulat 0-3, 25 kg 0-3 10-25 mm 25 kg Bitumen
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0890 368 0890368Reparaturni asfalt Premium, Granulat 0-5, 25 kg 0-5 15-35 mm 25 kg Bitumen
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena