Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic
Akrilna zaptivna masa za zaptivanje vanjskih i unutrašnjih diletacionih spojeva, podnosi diletacije do 15%
  • Na bazi akrilne disperzije, bez mirisa
  • Max. apsorpcija diletacija: 15 %
  • UV otporan
  • Spcifična težina: 1,54 g/cm³
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 25 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 1 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40°C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -20 do 80°C
  • Kompatibilan sa bojama
  • Može se premazivati/prelakirati
  • Shore A tvrdoća: 42
  • Istezanje do loma min. (2 mm filma): 450 %
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic
Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic
Dostupni broj proizvoda: 1
Akrilna zaptivna masa za zaptivanje vanjskih i unutrašnjih diletacionih spojeva, podnosi diletacije do 15%
  • Na bazi akrilne disperzije, bez mirisa
  • Max. apsorpcija diletacija: 15 %
  • UV otporan
  • Spcifična težina: 1,54 g/cm³
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 25 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 1 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40°C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -20 do 80°C
  • Kompatibilan sa bojama
  • Može se premazivati/prelakirati
  • Shore A tvrdoća: 42
  • Istezanje do loma min. (2 mm filma): 450 %
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pakovanje Sadržaj Boja Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
1892 16110 189216110Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic, 310 ml, Bijeli Kartuša 310 ml Bijela Akrilna disperzija
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena