Građevinska hemija
Zaptivne mase za priključne spojeve u građevinarstvu
PE ispune/podloge za zaptivne matrijale
PE ispune/podloge za zaptivne matrijale
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
Od zatvorenoćelijskog, neupijajućeg polietilena, pogodan za univerzalnu upotrebu
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Građevinska hemija
Zaptivne mase za priključne spojeve u građevinarstvu
PE ispune/podloge za zaptivne matrijale
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez CFC-a
Da (3)
Bez silikona
Da (3)
Boja
Siva (3)
Dužina
100 m (2)
50 m (1)
Hemijska osnova
Polietilen (3)
Klasa građevinskog materijala
B3 - visoko zapaljiv (3)
Min./max. temperaturna otpornost
-40 °C do 60 °C (3)
Min./max. vlačna čvrstoća
200-300 kPa (3)
Minimalno istezanje pri kidanju
15% (3)
Prečnik (Ø)
10 mm (1)
15 mm (1)
20 mm (1)
Sila pritiska pri deformaciji
40 N/mm² (3)
Specifična težina kalupa
30 kg/m³ (3)
U skladu sa
DIN 18540 (3)
Uslovi istezanja pri kidanju
Prema DIN 53571 (3)
Uslovi sile pritiska pri deformaciji
Prema DIN 53577, 40% uzdužna kompresija (3)
Uslovi za klasu građevinskog materijala
Prema DIN 4102 (3)
Uslovi za specifičnu težinu kalupa
Prema DIN 53420 (3)
Uslovi za vlačnu čvrstoću
Prema DIN 53571 (3)