PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
Od zatvorenoćelijskog, neupijajućeg polietilena, pogodan za univerzalnu upotrebu
  • Hemijska osnova: Polietilen
  • Boja: Siva
  • Specifična težina kalupa: 30 kg/m³ prema DIN 53420
  • Sila pritiska pri deformaciji: 40 N/mm² prema DIN 53577, 40% uzdužna kompresija
  • Minimalno istezanje pri kidanju: 15% prema DIN 53571
  • Min./max. vlačna čvrstoća: 200-300 kPa prema DIN 53571
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 °C do 60 °C
  • Bez CFC-a
  • Bez silikona
  • U skladu sa DIN 18540
  • Klasa građevinskog materijala B3 - visoko zapaljiv prema DIN 4102
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
Dostupni broj proizvoda: 7
Od zatvorenoćelijskog, neupijajućeg polietilena, pogodan za univerzalnu upotrebu
  • Hemijska osnova: Polietilen
  • Boja: Siva
  • Specifična težina kalupa: 30 kg/m³ prema DIN 53420
  • Sila pritiska pri deformaciji: 40 N/mm² prema DIN 53577, 40% uzdužna kompresija
  • Minimalno istezanje pri kidanju: 15% prema DIN 53571
  • Min./max. vlačna čvrstoća: 200-300 kPa prema DIN 53571
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 °C do 60 °C
  • Bez CFC-a
  • Bez silikona
  • U skladu sa DIN 18540
  • Klasa građevinskog materijala B3 - visoko zapaljiv prema DIN 4102
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
0875 806100 0875806100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 810100 0875810100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 10 mm
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 815100 0875815100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 15 mm
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 820100 0875820100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 20 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 830100 0875830100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 30 mm
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 840100 0875840100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 40 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 850100 0875850100PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 50 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena