Epoksidno brzo ljepilo ESK50
Dvokomponentno ljepilo na bazi epoksidne smole, bez rastvarača
  • Na bazi epoksidne smole, prozirne svijetlo žute boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Speciifčna težina na 23°C, 50% relativne vlažnosti: 1,13 g/cm³
  • Viskozitet: 11000 mPas
  • Min. vrijeme procesuiranja: 4 min
  • Otvoreno vrijeme upotrebe na 23°C: 3 min
  • Temperatura obrade: 23 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -60 do +100 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje na 23°C: 20 N/mm²
  • Min. konačna čvrstoća: 48 h
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje pri max. 50°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 10°C do 30°C: 36 mjeseci
Epoksidno brzo ljepilo ESK50
Epoksidno brzo ljepilo ESK50
Dostupni broj proizvoda: 1
Dvokomponentno ljepilo na bazi epoksidne smole, bez rastvarača
  • Na bazi epoksidne smole, prozirne svijetlo žute boje
  • Karakterističnog mirisa
  • Speciifčna težina na 23°C, 50% relativne vlažnosti: 1,13 g/cm³
  • Viskozitet: 11000 mPas
  • Min. vrijeme procesuiranja: 4 min
  • Otvoreno vrijeme upotrebe na 23°C: 3 min
  • Temperatura obrade: 23 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -60 do +100 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje na 23°C: 20 N/mm²
  • Min. konačna čvrstoća: 48 h
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje pri max. 50°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 10°C do 30°C: 36 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Sadržaj Pakovanje Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 4801 08934801Epoksidno brzo ljepilo ESK50, 50 ml 56 g 50 ml Dupli patron Epoksidna smola
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena