Ljepilo i zaptivna masa, kristalno providno
Univerzalno i elastično prozirno ljepilo i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera
  • Na bazi silanom modificirang polimera, prozirne boje
  • Slabog mirisa
  • Specifična težina: 1,06 g/cm³
  • Min. vrijeme stavranja kožice na 23°C i 50% relativne vlažnosti: 10 min
  • Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti: 2 mm/d
  • Tvrdoća po Shoru A prema DIN 53505: 38
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. temperaturna otpornosrt: -40 do +90 °C
  • Min. tačka paljenja: 61 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje prema DIN 53283, debljina sloja 2 mm: 2,2 N/mm²
  • Min. vlačna čvrstoća prema DIN 53504: 2,2 N/mm²
  • Max. promjena volumena prema DIN 52451: 2 %
  • Min. prekidno istezanje: 250 %
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Bez izocijanata
  • Otpornost na: vodu, razrijeđene anorganske kiseline i baze, vodena sredstva za čišćenje
  • Kratkotrajna otpornost na: alifatska otapala, goriva, mineralna ulja, biljne masti, biljna ulja, životinjske masti, životinjska ulja
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 10°C do 25°C: 18 mjeseci
Ljepilo i zaptivna masa, kristalno providno
Ljepilo i zaptivna masa, kristalno providno
Dostupni broj proizvoda: 1
Univerzalno i elastično prozirno ljepilo i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera
  • Na bazi silanom modificirang polimera, prozirne boje
  • Slabog mirisa
  • Specifična težina: 1,06 g/cm³
  • Min. vrijeme stavranja kožice na 23°C i 50% relativne vlažnosti: 10 min
  • Brzina potpunog očvršćavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti: 2 mm/d
  • Tvrdoća po Shoru A prema DIN 53505: 38
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. temperaturna otpornosrt: -40 do +90 °C
  • Min. tačka paljenja: 61 °C
  • Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje prema DIN 53283, debljina sloja 2 mm: 2,2 N/mm²
  • Min. vlačna čvrstoća prema DIN 53504: 2,2 N/mm²
  • Max. promjena volumena prema DIN 52451: 2 %
  • Min. prekidno istezanje: 250 %
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Bez izocijanata
  • Otpornost na: vodu, razrijeđene anorganske kiseline i baze, vodena sredstva za čišćenje
  • Kratkotrajna otpornost na: alifatska otapala, goriva, mineralna ulja, biljne masti, biljna ulja, životinjske masti, životinjska ulja
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 10°C do 25°C: 18 mjeseci
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Sadržaj Pakovanje Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 2250 08932250Ljepilo i zaptivna masa, kristalno providno, 290ml 370666 g 290 ml Patron Silanom modificirani polimer
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena