Lak za obilježvanje osiguranih vijaka
Lak za pričvršćivanje, označavanje i zaptivanje bez otapala sa dobrim prianjanjem na gotovo sve materijale
  • Sadržaj: 50 ml
  • Specifična težina na 20°C, 50% relativne vlažnosti: 0,99
  • Min. početna čvrstoća: 30 min
  • Min./max. konačna čvrstoća: 12 h-24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 145 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
Lak za obilježvanje osiguranih vijaka
Lak za obilježvanje osiguranih vijaka
Dostupni broj proizvoda: 1
Lak za pričvršćivanje, označavanje i zaptivanje bez otapala sa dobrim prianjanjem na gotovo sve materijale
  • Sadržaj: 50 ml
  • Specifična težina na 20°C, 50% relativne vlažnosti: 0,99
  • Min. početna čvrstoća: 30 min
  • Min./max. konačna čvrstoća: 12 h-24 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 145 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Boja Specifična težina (na 20°C, 50% relativne vlažnosti) Min./max. ručna čvrstoća
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 741451 0893741451Lak za obilježvanje osiguranih vijaka, Crveni 50 ml Vatreno crvena RAL 3000 0,99 g/cm³ 30 min
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena