Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF
Za visokočvrsto spajanje cilindričnih dijelova izloženih velikim opterećenjima
  • Na bazi etera metakrilne kiseline, zelene boje
  • Specifična težina u skladu sa DIN EN ISO 2811-1: 1,07 g/cm³
  • Prikladno za maksimalni navoj od M12
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,15 mm
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: isključenje kisika i kontakt s metalom (ioni bakra ili željeza)
  • Min./max. početna čvrstoća: 5-10 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 30-40 min
  • Min./max. konačna čvrstoća: 3 h-6 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 150 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na sobnoj temperaturi
  • Bez otapala
  • Bez silikona
Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF
Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF
Dostupni broj proizvoda: 2
Za visokočvrsto spajanje cilindričnih dijelova izloženih velikim opterećenjima
  • Na bazi etera metakrilne kiseline, zelene boje
  • Specifična težina u skladu sa DIN EN ISO 2811-1: 1,07 g/cm³
  • Prikladno za maksimalni navoj od M12
  • Max. sposobnost popunjavanja praznina: 0,15 mm
  • Uslovi potpunog očvršćivanja: isključenje kisika i kontakt s metalom (ioni bakra ili željeza)
  • Min./max. početna čvrstoća: 5-10 min
  • Min./max. funkcionalna čvrstoća: 30-40 min
  • Min./max. konačna čvrstoća: 3 h-6 h
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -55 do 150 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci na sobnoj temperaturi
  • Bez otapala
  • Bez silikona
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težinski sadržaj Max. prečnik navoja Max. sposobnost punjenja zazora Hemijska osnova
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 603025 0893603025Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF, 25 g 25 g M 12 0,15 mm Eter metakrilne kiseline
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0893 603050 0893603050Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF, 50 g 50 g M 12 0,15 mm Eter metakrilne kiseline
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena