Poliester-flis ljepljiva traka
Za izolaciju, prigušivanje i zaštitu od buke, zveckanja i abrazije
  • Boja: Crna
  • Širina: 19 mm
  • Dužina: 10 m
  • Debljina: 0,50 mm
  • Materijal podloge: Tkani poliesterski flis
  • Ljepljiva baza: Sintetička prirodna guma
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 150°C
  • Min. uzdužna otpornost na kidanje: 30 N/cm
  • Rastezljivost do pucanja: 10%
Poliester-flis ljepljiva traka
Poliester-flis ljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 1
Za izolaciju, prigušivanje i zaštitu od buke, zveckanja i abrazije
  • Boja: Crna
  • Širina: 19 mm
  • Dužina: 10 m
  • Debljina: 0,50 mm
  • Materijal podloge: Tkani poliesterski flis
  • Ljepljiva baza: Sintetička prirodna guma
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 150°C
  • Min. uzdužna otpornost na kidanje: 30 N/cm
  • Rastezljivost do pucanja: 10%
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Širina Dužina Debljina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 100219 0771100219Poliester-flis ljepljiva traka, 19mm x 10m Crna 19 mm 10 m 0,50 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena