Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljiva traka Univerzalna
Ljepljiva traka Univerzalna
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Univerzalna ljepljiva traka
Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljiva traka Univerzalna
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (3)
Srebrena (1)
Debljina
310 µm (4)
Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm
13 N (4)
Dužina role
50 m (4)
Hemijska osnova ljepila
Prirodna guma (4)
Istezanje pri kidanju
15 % (4)
Materijal podloge
Plastično presvučena rajonska tkanina (4)
Min./max. otpornost na temperaturu
-10 do 70 °C (4)
Min./max. temperatura obrade
10 do 40 °C (4)
Otpornost na UV zračenje
Da (4)
Otpornost na vlagu
Da (4)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (4)
Širina
19 mm (1)
38 mm (2)
50 mm (1)