Univerzalna ljepljiva traka
Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem
  • Materijal podloge: Plastično presvučena rajonska tkanina
  • Hemijska osnova ljepila: Prirodna guma
  • Min./max. temperatura obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 70 °C
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 13 N
  • Istezanje pri kidanju: 15 %
  • Otpornost na UV zračenje: Da
  • Otpornost na vlagu: Da
Univerzalna ljepljiva traka
Univerzalna ljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 4
Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem
  • Materijal podloge: Plastično presvučena rajonska tkanina
  • Hemijska osnova ljepila: Prirodna guma
  • Min./max. temperatura obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 70 °C
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 13 N
  • Istezanje pri kidanju: 15 %
  • Otpornost na UV zračenje: Da
  • Otpornost na vlagu: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina role Debljina Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0992 380 0992380Univerzalna ljepljiva traka, ssrebrena, 38mm X 50m 38 mm 50 m 310 µm Srebrena
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 38119 099238119Univerzalna ljepljiva traka, crna, 19mm X 50m 19 mm 50 m 310 µm Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 38138 099238138Univerzalna ljepljiva traka, crna, 38mmX50m 38 mm 50 m 310 µm Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 38150 099238150Univerzalna ljepljiva traka, crna, 50mm X 50m 50 mm 50 m 310 µm Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena