Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljive trake Platno
Ljepljive trake Platno
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Lanena ljepljiva traka
Univerzalna lanena ljepljiva traka
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake, univerzalne
Ljepljive trake Platno
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (1)
Debljina
270 µm (1)
Dužina
50 m (1)
Materijal podloge
Rajonska tkanina (1)
Min./max. otpornost na temperaturu
-10 do 90 °C (1)
Min./max. temperatura površinske obrade
10 do 40 °C (1)
Osnova ljepila
Prirodna guma (1)
Otpornost na UV zračenje
Ne (1)
Rastezljivost do pucanja
16% (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage
12 mjeseci (1)
Snaga lijepljenja na 25 mm
3,6 N (1)
Širina
50 mm (1)