Lanena ljepljiva traka
Univerzalna lanena ljepljiva traka
  • Snaga lijepljenja na 25 mm: 3,6 N
  • Materijal podloge: Rajonska tkanina
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Debljina: 270 µm
  • Dužina: 50 m
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 16%
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci u suhom prostoru za skladištenje bez prašine, zaštićenom od UV zraka, na 20°C i 50% vlage
Lanena ljepljiva traka
Lanena ljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 2
Univerzalna lanena ljepljiva traka
  • Snaga lijepljenja na 25 mm: 3,6 N
  • Materijal podloge: Rajonska tkanina
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Debljina: 270 µm
  • Dužina: 50 m
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 16%
  • Nije otporno na UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci u suhom prostoru za skladištenje bez prašine, zaštićenom od UV zraka, na 20°C i 50% vlage
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
0992 382 0992382Lanena ljepljiva traka, crna, 50mmX50m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0992 383 0992383Lanena ljepljiva traka, crna, 19mmX50m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena