Dvostrano ljepila montažna traka Special
Traka sa tkaninskom podlogom, pogodna za lijepljenje na grubim i poroznim površinama u građevinskoj, namještajnoj i tekstilnoj industriji
  • Materijal podloge: Rejonska tkanina
  • Osnova ljepila: Sintetički prirodni kaučuk
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 25 m
  • Debljina: 265 µm
  • Sila adhezije na 25 mm: 42 N
  • Elongacija pri pucanju / uslovi: 5 % / u skladu sa DIN EN ISO 29864
  • Min./max. temperatura primjene: 15 do 30°C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -10 do 50 °C
  • Ograničena otpornost na UV zrake
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci
  • Uslovi skladištenja: Na suhom i bez prašine, 20°C i 50% relativne vlažnosti
Dvostrano ljepila montažna traka Special
Dvostrano ljepila montažna traka Special
Dostupni broj proizvoda: 1
Traka sa tkaninskom podlogom, pogodna za lijepljenje na grubim i poroznim površinama u građevinskoj, namještajnoj i tekstilnoj industriji
  • Materijal podloge: Rejonska tkanina
  • Osnova ljepila: Sintetički prirodni kaučuk
  • Boja: Bijela (osnovni materijal)
  • Širina: 50 mm
  • Dužina: 25 m
  • Debljina: 265 µm
  • Sila adhezije na 25 mm: 42 N
  • Elongacija pri pucanju / uslovi: 5 % / u skladu sa DIN EN ISO 29864
  • Min./max. temperatura primjene: 15 do 30°C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -10 do 50 °C
  • Ograničena otpornost na UV zrake
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci
  • Uslovi skladištenja: Na suhom i bez prašine, 20°C i 50% relativne vlažnosti
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal podloge Osnova ljepila Boja Širina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 601 0894601Dvostrano ljepila montažna traka Special, 50 mm x 25 m Rejonska tkanina Sintetički prirodni kaučuk Bijela (osnovni materijal) 50 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena