Dvostrano ljepila montažna traka Special, 50 mm x 25 m

TRAKA-MONT-DVOSTRANO-LJEP.-SPEC-50MMX25M

Art.-Nr.  0894 601 | EAN: 4024835942980
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo jaka ljepljiva traka sa tkaninskom podlogom i odličnom adhezijom čak i na grubim i poroznim površinama.

Odlična adhezija
Odlična prionljivost, čak i na grubim površinama. Također pogodna za zahtjevno lijepljenje, npr. PVC, tkanine i grubog tepiha, metala na drvo, metala na metal, cementa na drvo.

Moguće je odlijepiti rukom
Brza i jednostavna primjena trake.

Tkaninska podloga
Traka se vrlo dobro prilagođava površini, čak i na neravnim površinama.

Dobra otpornost na vlagu

Napomena
  • STRONG dvostrana ljepljiva traka nije otporna na UV zračenje i stoga je ne treba izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.
  • Ako se lijepe plastike koje sadrže plastične dodatke, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila, što smanjuje čvrstoću adhezije.

Područje primjene
Odlična adhezija, čak i na grubim površinama. Također pogodna za zahtjevno lijepljenje, npr. PVC, tkanine i grubog tepiha, metala na drvo, metala na metal, cementa na drvo.

Idealna za postavljanje tepiha, lijepljenje na stepenicama ili za pričvršćivanje i lijepljenje raznih materijala u građevinskoj, namještajnoj i tekstilnoj industriji.

Način primjene
  • Površine koje se lijepe moraju biti potpuno suhe, nosive i čiste od prašine, masti i ulja. Ne koristiti na oštećenim ili površinama pohabanim usljed vremenskih neprilika.
  • Za pravilnu adheziju, traka mora biti dobro pritisnuta na materijal koji se lijepi, po potrebi pomoću valjka za pritiskanje.
  • Kod osjetljivih i poroznih površina (npr. drvo, kamen) preporučuju se probni testovi.
  • Ako se lijepe plastike koje sadrže plastične dodatke, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila, što smanjuje čvrstoću adhezije.
  • Montažne trake su samo u određenim slučajevima otporne na UV zračenje i stoga ih treba zaštititi od direktnog sunčevog svjetla.
  • Probni testovi preporučuju se i kod osjetljivih površina (npr. pocinčano, praškasto lakirano, anodizirano) i poroznih površina (npr. drvo, kamen).

Slični proizvodi