Dvostrano ljepljiva montažna traka Power
Dvostrano ljepljiva traka sa snažnim prianjanjem za unutrašnju i vanjsku primjenu
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Akril, pjena
  • Dužina rolne: 10 m
  • Debljina: 1 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 150 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu 
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno na hladnom i suhom, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 15°C do 25°C
Dvostrano ljepljiva montažna traka Power
Dvostrano ljepljiva montažna traka Power
Dostupni broj proizvoda: 4
Dvostrano ljepljiva traka sa snažnim prianjanjem za unutrašnju i vanjsku primjenu
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Materijal podloge: Akril, pjena
  • Dužina rolne: 10 m
  • Debljina: 1 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 15 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 90 °C
  • Max. kratkotrajna temperaturna otpornost: 150 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu 
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno na hladnom i suhom, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 15°C do 25°C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Sila prianjanja na 25 mm Širina rolne Dužina rolne
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 909001 0894909001Dvostrano ljepljiva montažna traka Power, 12mmX10m, siva Siva 44 N 12 mm 10 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 909002 0894909002Dvostrano ljepljiva montažna traka Power, 19mmX10m, siva Siva 44 N 25 mm 10 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 909003 0894909003Dvostrano ljepljiva montažna traka Power, 25mmX10m, siva
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 909009 0894909009Dvostrano ljepljiva montažna traka Power, 19mmX10m, transparentno-crvena Transparentna 29 N 19 mm 10 m
52 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena