Dvostrano ljepljiva montažna traka Power, 19mmX10m, siva

TRAK-PRIČV-(MONTGEBA POWER)-SIV-19MM-10M

Art.-Nr.  0894 909002 | EAN: 4099617026950
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

"Power", dvostrano ljepljiva, snažno prijanjajuća traka za vanjsku i unutrašnju primjenu, siva

Univerzalna dvostrana, visokoljepljiva traka za zahtjevno montažno lijepljenje u zatvorenom i vanjskom prostoru. Spaja i zaptiva u jednom koraku.

Ekstremno visoka i dugotrajna snaga lijepljenja
Nosivost trake (po dužnom metru):

  • 8 kg / 25 mm širine
  • 6 kg / 19 mm širine
  • 4 kg / 12 mm širine
Omogućava nevidljive spojeve
  • Optimalni dizajn bez iritirajućih rupa, vijaka, zakovica itd.
  • Materijal nije oslabljen bušenjem, zakivanjem itd.
2u1: Spaja i zaptiva u jednoj fazi rada
  • Efektivno poevzivanje bez stresa povezivanje
  • Osigurava efekat apsorpcije vibracija i udaraca
  • Sprječava formiranje hrđe

Vrlo dobra otpornost na vlagu i UV zračenje za moguću primjenau na otvorenom ili u vlažnim prostorijama

Napomena:
Molimo vas da se prije upotrebe informišete o važećim građevinskim i građevinsko-pravnim propisima, te da ih se pridržavate prilikom konstrukcije i izvedbe u svoj namjeni. Preporučujemo da za lijepljenje iznad visine glave od 1,80 cm uvijek izvršite mehaničko osiguranje.

Područje primjene:
Power montažna traka koristi se za spajanje sličnih i različitih materijala, kao što su nepresvučeni metali (npr. čelik ili aluminij bez oksidnog sloja), kompaktno i tvrdo drvo*, staklo, visokoenergetska plastika (ABS, polikarbonat, PMMA, tvrdi PVC itd.). Pogodna je za glatke i teksturirane, dovoljno čvrste površine. U poređenju sa drugim spojnim sistemima karakteriše je brza i efikasna obradivost.


Ne preporučuje se za upotrebu na niskoenergetskim materijalima kao što su PE, PP, praškasti premazi, Teflon® ili površine koje se teško lijepe, npr. PA, guma, silikon, meki PVC, EPDM itd. Adhezija može biti oslabljena na obojenim površinama.

*Oprez pri upotrebi sa drvetom, njegova sastavna jedinjenja mogu utjecati na nivo čvrstoće lijepljenja.

Auto/Cargo:

Senzori, lijepljenje pokrovnih panela svih vrsta, npr. reflektora, retrovizora, ukrasnih letvica, plafona, branika itd.

Metal/građevinske usluge:

Lijepljenje kabelskih kanala, montažnih natpisa, staklenih elemenata, ručki, limova za oplatu, na vratima i liftovima, kao i plastičnih dijelova na svjetlećim reklamama.

Kod kupolastih svjetala, zimskih vrtova itd., uzmite u obzir različita svojstva termičke ekspanzije specifičnih materijala koji se koriste.

Sanitarije:

Ogledala, držači, dekorativni elementi, sistemi za doziranje itd.

Drvo/građevina:

Metalni profili u fasadnoj konstrukciji, stakleni i plastični dijelovi kod svjetlećih kupola i zimskih vrtova, rešetke na prozorima i vratima itd.

Načine primjene:
Maksimalna snaga držanja postiže se samo pod optimalnim uslovima obrade. Power dvostrana montažna traka drži se na većini glatkih ili lagano teksturiranih, dovoljno čvrstih površina na kojima se održava temperatura obrade preko 10 °C. Lagano brušenje može poboljšati snagu ljepila. Svi oksidni slojevi na metalima se također uklanjaju. Prije lijepljenja uvijek temeljito uklonite prašinu od brušenja. Nemojte koristiti komprimovani zrak koji sadrži ulje.

Slični proizvodi