Ljepljive trake
Ljepljive trake za montažu
Trake za pričvršćivanje ogledala
Trake za pričvršćivanje ogledala
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala
Dvostrano ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake za montažu
Trake za pričvršćivanje ogledala
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (2)
Crna (1)
Debljina
1 mm (2)
1,6 mm (1)
Dužina
25 m (3)
Materijal podloge
Pjenasti polietilen (3)
Min./max. otpornost na temperaturu
-40 do 95 °C (3)
Min./max. temperatura površinske obrade
5 do 40 °C (3)
Osnova ljepila
Akrilat (3)
Otpornost na vlagu
Da (3)
Rastezljivost do pucanja
150% (3)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage
24 mjeseca (3)
Snaga lijepljenja na 25 mm
16 N (1)
23 N (2)
Širina
12 mm (1)
19 mm (1)
25 mm (1)