Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala
Dvostrano ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
  • Materijal podloge: Pjenasti polietilen
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Dužina: 25 m
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 95 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 150%
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage: 24 mjeseca
Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala
Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala
Dostupni broj proizvoda: 3
Dvostrano ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
  • Materijal podloge: Pjenasti polietilen
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Dužina: 25 m
  • Min./max. temperatura površinske obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 95 °C
  • Rastezljivost do pucanja: 150%
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage: 24 mjeseca
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Debljina Boja Snaga lijepljenja na 25 mm
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 918 0894918Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala, 25mm x 25m 25 mm 1 mm Bijela 23 N
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 9180 08949180Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala, 19mm x 25m 19 mm 1 mm Bijela 23 N
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 919 0894919Ljepljiva traka za pričvršćivanje ogledala, 12mm x 25m 12 mm 1,6 mm Crna 16 N
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena