Ljepljive trake
Ljepljive trake za montažu
Trake za pričvršćivanje Ukrasne lajsne
Trake za pričvršćivanje Ukrasne lajsne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne
Obostrano ljepljiva montažna traka za velika opterećenja, sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake za montažu
Trake za pričvršćivanje Ukrasne lajsne
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Antracit (osnovni materijal) (3)
Debljina
0,8 mm (3)
Dužina
10 m (3)
Istezanje pri kidanju
3 (1)
300% (2)
Ljepljiva sila na 25 mm
19 N (3)
Materijal podloge
Pjenasti polietilen (3)
Min./max. temperatura površinske obrade
5 do 40 °C (3)
Min./max. temperaturna otpornost
-40 do 95 °C (3)
Osnova ljepila
Akrilat (3)
Otpornost na UV zračenje
Da (3)
Otpornost na vlagu
Da (3)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje / uslovi
24 mjeseca / na 20°C i 50% vlage (3)
Širina
12 mm (1)
19 mm (1)
24 mm (1)