Obostrano ljepljiva montažna traka za velika opterećenja, sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
- Boja: Antracit (osnovni materijal)
- Ljepljiva sila na 25 mm: 19 N
- Materijal podloge: Pjenasti polietilen
- Osnova ljepila: Akrilat
- Debljina: 0,8 mm
- Min./max. temperatura površinske obrade: 5 do 40 °C
- Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 95 °C
- Istezanje pri kidanju: 300%
- Otporno na UV zračenje
- Otporno na vlagu
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca na 20°C i 50% vlage
Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne
Dostupni broj proizvoda: 3
Obostrano ljepljiva montažna traka za velika opterećenja, sa polietilenskim nosačem i akrilatnim ljepilom
- Boja: Antracit (osnovni materijal)
- Ljepljiva sila na 25 mm: 19 N
- Materijal podloge: Pjenasti polietilen
- Osnova ljepila: Akrilat
- Debljina: 0,8 mm
- Min./max. temperatura površinske obrade: 5 do 40 °C
- Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 95 °C
- Istezanje pri kidanju: 300%
- Otporno na UV zračenje
- Otporno na vlagu
- Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca na 20°C i 50% vlage
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Širina | Dužina | Boja | Ljepljiva sila na 25 mm | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0894 910 | Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne, 12mm x 10m | 12 mm | 10 m | Antracit (osnovni materijal) | 19 N | |
| 0894 9100 | Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne, 19mm x 10m | 19 mm | 10 m | Antracit (osnovni materijal) | 19 N | |
| 0894 9101 | Ljepljiva traka za pričvršćivanje ukrasne lajsne, 24mmX10m | 24 mm | 10 m | Antracit (osnovni materijal) | 19 N | |
Please login to Webshop to report a bug