Ljepljive trake
Ljepljive trake za pokrivanje
Pokrivne trake, temperaturno otporne
Pokrivne trake, temperaturno otporne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni
Krep traka za lakirerske radove pri visokim temperaturama
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake za pokrivanje
Pokrivne trake, temperaturno otporne
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Smeđa (5)
Debljina
180 µm (5)
Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm
10.5 N (5)
Dužina
50 m (5)
Materijal podloge
Krep papir impregniran lateksom (5)
Min./max. otpornost na temperaturu
-20 do 120 °C (5)
Min./max. temperatura obrade
15 do 40 °C (5)
Osnova ljepila
Gumena smola (5)
Otpornost na UV zračenje
Ne (5)
Otpornost na vlagu
Da (5)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
18 mjeseci (5)
Širina
19 mm (1)
25 mm (1)
30 mm (1)
38 mm (1)
50 mm (1)