
Krep traka za lakirerske radove pri visokim temperaturama
- Boja: Smeđa
- Osnova ljepila: Gumena smola
- Debljina: 180 µm
- Materijal podloge: Krep papir impregniran lateksom
Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni
Dostupni broj proizvoda: 5
Krep traka za lakirerske radove pri visokim temperaturama
- Boja: Smeđa
- Osnova ljepila: Gumena smola
- Debljina: 180 µm
- Materijal podloge: Krep papir impregniran lateksom
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Širina | Dužina | Osnova ljepila | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992 619 | Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni, 19 mm | Smeđa | 19 mm | 50 m | Gumena smola | |
| 0992 625 | Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni, 24 mm | Smeđa | 25 mm | 50 m | Gumena smola | |
| 0992 630 | Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni, 30 mm | Smeđa | 30 mm | 50 m | Gumena smola | |
| 0992 638 | Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni, 38 mm | Smeđa | 38 mm | 50 m | Gumena smola | |
| 0992 650 | Zaštitna krep traka, otporna na visoke temperature 110 stepeni, 50 mm | Smeđa | 50 mm | 50 m | Gumena smola | |
Please login to Webshop to report a bug

