Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Podložne trake za ustakljivanje
Podložne trake za ustakljivanje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Traka za ustakljivanje
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
16
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Podložne trake za ustakljivanje
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (4)
Siva (12)
Debljina
2 mm (4)
3 mm (5)
4 mm (4)
5 mm (3)
Deformacija pri sili pritiska (ISO 844)
98 kPa (16)
Dužina role
10 m (3)
20 m (13)
Hemijska osnova
Poliuretanska pjena zatvorenih ćelija (16)
Klasa zapaljivosti materijala (DIN 4102)
B3 - visoka zapaljivost (16)
Minimalna poprečna vlačna čvrstoća
0.220 N/mm² (16)
Minimalna vlačna čvrstoća
0.325 N/mm² (16)
Minimalno izduženje pri kidanju
125 % (16)
Minimalno poprečno izduženje pri kidanju
115 % (16)
Oblikovana gustoća (DIN EN ISO 845)
29 kg/m³ (16)
Otpornost na temperature
-30 do 80 °C (16)
Otpornost na UV
DA (16)
Permeabilnost na vodenu paru (ISO 1663)
0.72 g/m²/d (16)
Radna temperatura
5 do 25 °C (16)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (16)
Toplotna provodljivost λ
0.034 W/(m*K) (16)
Širina
12 mm (5)
15 mm (4)
9 mm (7)