Traka za ustakljivanje
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina
  • Hemijska osnova: Poliuretanska pjena zatvorenih ćelija
  • Toplotna provodljivost λ: 0.034 W/(m*K)
  • Deformacija pri sili pritiska (ISO 844): 98 kPa
  • Minimalna vlačna čvrstoća: 0.325 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 0.220 N/mm²
  • Klasa zapaljivosti materijala (DIN 4102): B3 - visoka zapaljivost
  • Oblikovana gustoća (DIN EN ISO 845): 29 kg/m3
  • Minimalno izduženje pri kidanju: 125 %
  • Minimalno poprečno izduženje pri kidanju: 115 %
  • Permeabilnost na vodenu paru (ISO 1663): 0.72 g/m²/d
  • Otpornost na UV: DA
  • Radna temperatura: 5 do 25 °C
  • Otpornost na temperature: -30 do 80 °C
Traka za ustakljivanje
Traka za ustakljivanje
Dostupni broj proizvoda: 16
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina
  • Hemijska osnova: Poliuretanska pjena zatvorenih ćelija
  • Toplotna provodljivost λ: 0.034 W/(m*K)
  • Deformacija pri sili pritiska (ISO 844): 98 kPa
  • Minimalna vlačna čvrstoća: 0.325 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 0.220 N/mm²
  • Klasa zapaljivosti materijala (DIN 4102): B3 - visoka zapaljivost
  • Oblikovana gustoća (DIN EN ISO 845): 29 kg/m3
  • Minimalno izduženje pri kidanju: 125 %
  • Minimalno poprečno izduženje pri kidanju: 115 %
  • Permeabilnost na vodenu paru (ISO 1663): 0.72 g/m²/d
  • Otpornost na UV: DA
  • Radna temperatura: 5 do 25 °C
  • Otpornost na temperature: -30 do 80 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Debljina Širina Dužina role
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 70902 087570902Traka za ustakljivanje, 9X2mmX20m Siva 2 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 70903 087570903Traka za ustakljivanje, 9X3mmX20m Siva 3 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 70904 087570904Traka za ustakljivanje, 9X4mmX20m Siva 4 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 70905 087570905Traka za ustakljivanje, 9X5mmX10m Siva 5 mm 9 mm 10 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71202 087571202Traka za ustakljivanje, 12X2mmX20m Siva 2 mm 12 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71203 087571203Traka za ustakljivanje, 12X3mmX20m Siva 3 mm 12 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71204 087571204Traka za ustakljivanje, 12X4mmX20m Siva 4 mm 12 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71205 087571205Traka za ustakljivanje, 12X5mmX10m Siva 5 mm 12 mm 10 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71502 087571502Traka za ustakljivanje, 15X2mmX20m Siva 2 mm 15 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71503 087571503Traka za ustakljivanje, 15X3mmX20m Siva 3 mm 15 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71504 087571504Traka za ustakljivanje, 15X4mmX20m Siva 4 mm 15 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 71505 087571505Traka za ustakljivanje, 15X5mmX10m Siva 5 mm 15 mm 10 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 80902 087580902Traka za ustakljivanje, 9X2mmX20m Bijela 2 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 80903 087580903Traka za ustakljivanje, 9X3mmX20m Bijela 3 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 80904 087580904Traka za ustakljivanje, 9X4mmX20m Bijela 4 mm 9 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 81203 087581203Traka za ustakljivanje, 12X3mmX20m Bijela 3 mm 12 mm 20 m
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena