Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Zaptivna traka Bitumen
Zaptivna traka Bitumen
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Bitumenska kaširana traka
Za zaptivanje spojeva, oluka, pokrova, staklenih krovova, čeličnih konstrukcija, krovnih pokrova, kao i okapnica i žlijebova
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepljive trake
Ljepljive trake za zaptivanje
Zaptivna traka Bitumen
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Aluminij (osnovni materijal) (4)
Debljina nosivog materijala
40 µm (4)
Dužina
10 m (4)
Hemijska osnova
Bitumenska zaptivna masa (4)
Klasa građevinskog materijala / uslovi
E - Normalno zapaljiv / prema DIN EN 13501-1 (4)
Materijal podloge
Aluminijska kompozitna folija (4)
Max. temperatura savijanja na hladno / uslovi
-20 °C / prema EN 1109 (4)
Min. otpornost na kidanje / uslovi
30 / prema DIN EN 12310-1 N/cm (4)
Min. tačka omekšavanja / uslovi
85 °C / prema DIN EN 1427 (4)
Min./max. temperatura obrade
5 do 45 °C (4)
Min./max. temperaturna otpornost
-40 do 80 °C (4)
Otporno na
Voda, vremenski uticaji, UV zračenje (4)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje / uslovi skladištenja
Neograničen / hladno i suho mjesto, bez izlaganja suncu, 10°C do 30°C (4)
Ukupna debljina
1,5 mm (4)
Širina
100 mm (1)
150 mm (1)
50 mm (1)
75 mm (1)