Bitumenska kaširana traka
Za zaptivanje spojeva, oluka, pokrova, staklenih krovova, čeličnih konstrukcija, krovnih pokrova, kao i okapnica i žlijebova
  • Hemijska osnova: Bitumenska zaptivna masa
  • Materijal podloge: Aluminijska kompozitna folija
  • Boja: Aluminij (osnovni materijal)
  • Dužina: 10 m
  • Ukupna debljina: 1,5 mm
  • Debljina nosivog materijala: 40 µm
  • Klasa građevinskog materijala / uslovi: E - Normalno zapaljiv / prema DIN EN 13501-1
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 80 °C
  • Max. temperatura savijanja na hladno: -20 °C prema EN 1109
  • Min. tačka omekšavanja: 85 °C prema DIN EN 1427
  • Min. otpornost na kidanje: 30 N/cm prema DIN EN 12310-1
  • Otpornost na vodu, vremenske uticaje, UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničen na hladnom i suhom mjestu, bez izlaganja suncu, 10°C do 30°C
Bitumenska kaširana traka
Bitumenska kaširana traka
Dostupni broj proizvoda: 4
Za zaptivanje spojeva, oluka, pokrova, staklenih krovova, čeličnih konstrukcija, krovnih pokrova, kao i okapnica i žlijebova
  • Hemijska osnova: Bitumenska zaptivna masa
  • Materijal podloge: Aluminijska kompozitna folija
  • Boja: Aluminij (osnovni materijal)
  • Dužina: 10 m
  • Ukupna debljina: 1,5 mm
  • Debljina nosivog materijala: 40 µm
  • Klasa građevinskog materijala / uslovi: E - Normalno zapaljiv / prema DIN EN 13501-1
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 80 °C
  • Max. temperatura savijanja na hladno: -20 °C prema EN 1109
  • Min. tačka omekšavanja: 85 °C prema DIN EN 1427
  • Min. otpornost na kidanje: 30 N/cm prema DIN EN 12310-1
  • Otpornost na vodu, vremenske uticaje, UV zračenje
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničen na hladnom i suhom mjestu, bez izlaganja suncu, 10°C do 30°C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Hemijska osnova Materijal podloge Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 610100 0875610100Bitumenska kaširana traka, 100MMX10M Bitumenska zaptivna masa Aluminijska kompozitna folija Aluminij (osnovni materijal) 10 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 610150 0875610150Bitumenska kaširana traka Bitumenska zaptivna masa Aluminijska kompozitna folija Aluminij (osnovni materijal) 10 m
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 61050 087561050Bitumenska kaširana traka, 10MMX10M Bitumenska zaptivna masa Aluminijska kompozitna folija Aluminij (osnovni materijal) 10 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 61075 087561075Bitumenska kaširana traka Bitumenska zaptivna masa Aluminijska kompozitna folija Aluminij (osnovni materijal) 10 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena