Butilna zaptivna vrpca
Visoko ljepljiva, samopovezujuća okrugla zaptivna traka od butil gume za preklapajuće zaptivanje
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Butilna prirodna guma
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 150 °C
  • Shore tvrdoća OO (DIN EN ISO 868): 50
  • Otpornost na UV zračenje: Da
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2
  • Specifična težina (na 20°C): 1.7 g/cm³
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 30 N
  • Minimalna tlačna čvrstoća: 0.08
Butilna zaptivna vrpca
Butilna zaptivna vrpca
Dostupni broj proizvoda: 1
Visoko ljepljiva, samopovezujuća okrugla zaptivna traka od butil gume za preklapajuće zaptivanje
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Butilna prirodna guma
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 100 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 150 °C
  • Shore tvrdoća OO (DIN EN ISO 868): 50
  • Otpornost na UV zračenje: Da
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2
  • Specifična težina (na 20°C): 1.7 g/cm³
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 30 N
  • Minimalna tlačna čvrstoća: 0.08
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj vrpci Dužina role Vanjski prečnik Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 700303 0894700303Butilna zaptivna vrpca 5 kom 50 m 3 mm Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena