Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100
Traka za brtvljenje prozora sa specijalnom, aktivno-sušivom membranom za brtvljenje spojeva u unutrašnjim i vanjskim prostorima
  • Boja: Antracit  
  • Materijal podloge: Polipropilenski flis  
  • Materijal membrane: Polietilenski kopolimer  
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45°C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 80°C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 600Pa
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2  
  • Debljina sloja zraka ekvivalentna difuziji vodene pare (90% vlažnosti): 0.5m
Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100
Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100
Dostupni broj proizvoda: 7
Traka za brtvljenje prozora sa specijalnom, aktivno-sušivom membranom za brtvljenje spojeva u unutrašnjim i vanjskim prostorima
  • Boja: Antracit  
  • Materijal podloge: Polipropilenski flis  
  • Materijal membrane: Polietilenski kopolimer  
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 45°C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 80°C
  • Min. otpornost na jaku kišu (pritisak) prema DIN EN 1027: 600Pa
  • Otpornost na UV zračenje: 3 mjeseca
  • Razred građevinskog materijala prema DIN 4102: B2  
  • Debljina sloja zraka ekvivalentna difuziji vodene pare (90% vlažnosti): 0.5m
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina role Debljina Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0875 591070 0875591070Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 70 mm 70 mm 50 m 0.35 mm Antracit
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591100 0875591100Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 100 mm 100 mm 50 m 0.35 mm Antracit
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591140 0875591140Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 140 mm 140 mm 50 m 0.35 mm Antracit
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591200 0875591200Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 200 mm 200 mm 50 m 0.35 mm Antracit
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591250 0875591250Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 250 mm 250 mm 50 m 0.35 mm Antracit
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591300 0875591300Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 300 mm 300 mm 50 m 0.35 mm Antracit
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0875 591350 0875591350Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 350 mm 350 mm 50 m 0.35 mm Antracit
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena