Zaptivna traka za prozore Universal Euraseal U-100, 300 mm

TRAKA-ZAPTIV-U100-SK-SIVA-Š300MM-L50M

Art.-Nr.  0875 591300 | EAN: 4056807851532
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Traka za brtvljenje prozora sa specijalnom, aktivno-sušivom membranom za brtvljenje spojeva u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Promjenjiva Sd vrijednost membrane omogućava posebno dobro sušenje spoja – naučno potvrđeno od strane Njemačkog Fraunhofer instituta.
Smanjuje rizik od oštećenja objekta izazvanih vlagom i pojavom plijesni
Povećava efikasnost izolacijskog materijala
Izuzetno široka mogućnost primjene

Traka se može koristiti za unutrašnje i vanjsko brtvljenje.
Zahvaljujući dvostrano ljepljivoj površini, traka se može lijepiti i s iste i sa zadnje strane.
Smanjuje potrebu za različitim vrstama traka, čime se olakšava skladištenje.
Pogodna za kvalitetno kontrolisanu ugradnju u skladu sa zahtjevima RAL udruženja za prozore i vrata (RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren).

Zahvaljujući promjenjivoj Sd vrijednosti, brtvljenje ispunjava princip:
„Unutrašnjost zapečaćena čvršće nego vanjska strana.”

Gruba, filcom obložena strana može se lako premazati malterom.

Napomena:
U uglovima treba ostaviti višak dužine od 2–5 cm, zavisno od širine spoja, te formirati kompenzacionu petlju.
Kod podno-spojenih elemenata, pričvršćivanje vijcima u kombinaciji sa vanjskom EPDM trakom mora se izvesti pomoću EPDM ljepila za trake.

  • Univerzalna traka za brtvljenje prozora Euraseal U-100 može se kombinovati sa:
  • Euraseal U-100 vanjska traka: VKP Plus
  • Unutrašnjost: Perfect neutral silikon
  • Vanjski dio: Euraseal U-100 traka
Donji spoj treba formirati u obliku kadice nagnute prema vani.

Područje primjene

Brtvljenje prozorskih spojeva i spojnih fuga kod metalnih fasada i zimskih vrtova.

Uputstvo za upotrebu

Priprema površine:
  • Grubo očistiti površinu od nečistoća.
Montaža na prozor:
  • Nalijepiti traku na zadnju stranu prozorskog okvira pomoću samoljepljive strane i čvrsto pritisnuti valjkom.
  • Ugraditi prozor i ispuniti spoj PURLOGIC® pjenom.
Montaža na zid:
  • Nanijeti kontinuirani sloj ljepila za trake (6–8 mm) na prozorsku špaletnu površinu.
  • Lagano pritisnuti traku valjkom dok dobro ne prione uz podlogu.

Slični proizvodi