Predpremaz u spreju za butilne i bitumenske trake
Sprej prajmer za poboljšanje prianjanja butilnih i bitumenskih traka na porozne i upijajuće površine
  • Sadržaj: 500 mL
  • Hemijska osnova: Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače
  • Boja: Prozirna
  • Minimalno vrijeme sušenja prije lijepljenja: 10 min
  • Min./max. temperatura primjene: od -5°C do +35°C
  • Pokrivnost: 50 m
  • Uslovi za pokrivnost: pri širini raspršivanja od 4 cm
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 12 mjeseci (na 20°C)
Predpremaz u spreju za butilne i bitumenske trake
Predpremaz u spreju za butilne i bitumenske trake
Dostupni broj proizvoda: 1
Sprej prajmer za poboljšanje prianjanja butilnih i bitumenskih traka na porozne i upijajuće površine
  • Sadržaj: 500 mL
  • Hemijska osnova: Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače
  • Boja: Prozirna
  • Minimalno vrijeme sušenja prije lijepljenja: 10 min
  • Min./max. temperatura primjene: od -5°C do +35°C
  • Pokrivnost: 50 m
  • Uslovi za pokrivnost: pri širini raspršivanja od 4 cm
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 12 mjeseci (na 20°C)
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Sadržaj Hemijska osnova Boja Minimalno vrijeme sušenja prije lijepljenja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0893 876002 0893876002Predpremaz u spreju za butilne i bitumenske trake, 500 ml 500 ml Sintetička prirodna guma koja sadrži rastvarače Prozirna 10 min
12 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena