Pneumatski pištolj za čišćenje TOP Gun
Profesionalni pištolj za čišćenje površina na vozilu
  • Min./maks. radni tlak: 6-9 bara
  • Težina proizvoda (po komadu): 954 g
  • Maks. protok: 160 l/min
Pneumatski pištolj za čišćenje TOP Gun
Pneumatski pištolj za čišćenje TOP Gun
Dostupni broj proizvoda: 1
Profesionalni pištolj za čišćenje površina na vozilu
  • Min./maks. radni tlak: 6-9 bara
  • Težina proizvoda (po komadu): 954 g
  • Maks. protok: 160 l/min
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Radni pritisak Težina Max. brzina protoka Kapacitet
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0891 703140 0891703140Pneumatski pištolj za čišćenje TOP Gun, 6-9 bar 6-9 bar 954 g 160 l/min 1 l
1 set
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena