Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Folije za prekrivanje
Folija za prekrivanje
Folija za prekrivanje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE
Plastična LDPE folija za zaštitu površina od prašine, vlage i boje tokom radova
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Folije za prekrivanje
Folija za prekrivanje
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Transparentna (1)
Debljina folije
10 µm (1)
Dijagonalno istezanje pri kidanju
390% (1)
Dužina
5 m (1)
Istezanje pri kidanju
180 % (1)
Materijal
LDPE - polietilen niske gustoće (1)
Min. temperaturna otpornost
-15 do +60 °C (1)
Min./max. temperatura obrade
+10 do +30 °C (1)
Minimalna otpornost na udarac pri 1 µm (dart drop)
1,5 g (1)
Minimalna poprečna vlačna čvrstoća
16 N/mm² (1)
Otpornost na UV zračenje
Ne (1)
Pakovanje
Cerada (1)
Površina
20 m2 (1)
Težina premaza po m²
9,3 g (1)
Vlačna čvrstoća
16 N/mm² (1)
Širina
4 m (1)