Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE
Plastična LDPE folija za zaštitu površina od prašine, vlage i boje tokom radova
  • Materijal: LDPE - polietilen niske gustoće
  • Dužina: 5 m
  • Širina: 4 m
  • Površina: 20 m²
  • Min./max. temperatura obrade: +10 do +30 °C
  • Min. temperaturna otpornost: -15 do +60 °C
  • Vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Istezanje pri kidanju: 180 %
  • Dijagonalno istezanje pri kidanju: 390%
  • Minimalna otpornost na udarac pri 1 µm (dart drop): 1,5 g
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Boja: Transparentna
Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE
Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE
Dostupni broj proizvoda: 2
Plastična LDPE folija za zaštitu površina od prašine, vlage i boje tokom radova
  • Materijal: LDPE - polietilen niske gustoće
  • Dužina: 5 m
  • Širina: 4 m
  • Površina: 20 m²
  • Min./max. temperatura obrade: +10 do +30 °C
  • Min. temperaturna otpornost: -15 do +60 °C
  • Vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Istezanje pri kidanju: 180 %
  • Dijagonalno istezanje pri kidanju: 390%
  • Minimalna otpornost na udarac pri 1 µm (dart drop): 1,5 g
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Boja: Transparentna
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Dužina Širina Površina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0818 000120 0818000120Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE, 4X5M LDPE - polietilen niske gustoće 5 m 4 m 20 m2
20 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0818 001110 0818001110Zaštitni pokrivač za lakirere LDPE
800 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena