Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 180-5S
Digitalno kontrolisan inverter sa  najnovijom IGBT tehnologijom  namijenjen za MIG zavarivanje  tankih čeličnih i limova od  nehrđajućeg čelika do 1,5 mm  debljine
  • Max. amperaža: 180 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 25%
  • Napon: 220 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,6-1,0 mm
  • Tip MIG/MAG postupka: Standardni
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 180-5S
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 180-5S
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno kontrolisan inverter sa  najnovijom IGBT tehnologijom  namijenjen za MIG zavarivanje  tankih čeličnih i limova od  nehrđajućeg čelika do 1,5 mm  debljine
  • Max. amperaža: 180 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 25%
  • Napon: 220 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,6-1,0 mm
  • Tip MIG/MAG postupka: Standardni
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Raspon žice za zavarivanje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 350180 5952350180Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 180-5S, 180 A 180 A 25 % 220 v 0,6-1,0 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena