Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 180-5S, 180 A

APARAT-INVERTER-MIG180-5S-180A

Art.-Nr.  5952 350180 | EAN: 4062856134786
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno kontrolisan inverter sa  najnovijom IGBT tehnologijom  namijenjen za MIG zavarivanje  tankih čeličnih i limova od  nehrđajućeg čelika do 1,5 mm  debljine. U aparat se instalira mali  kolut žice od 5kg.

3 u 1
Mogućnost zavarivanja u tri režima rada:
• MIG/MAG postupkom - tzv. CO2
• REL postupkom (elektroda)
• LIFT-TIG postupkom (verzija TIG-a)

“NO GAS” funkcija Pruža se mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez korištenja zaštitnog gasa, čime je omogućen terenski rad.

EURO priključak
Euro priključak na aparatu, sa gorionikom MB 15 AK u sadržaju isporuke.

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti aparata na temp. do180°C.

IGBT tehnologija
Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan i kvalitetan rad čak i pri velikim promjenama napona (rad na generatorima, i pri nestabilnim parametrima električne mreže).

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke:
MIG 180-5 Art.-Nr.5952 350180, 1 kom.

Kliješta za masu sa kablom L=3 m, P=25 mm2, 1 kom.
MIG/MAG gorionik MB15 AK do 180 A, L=4 m Art.-Nr.0708 001340, 1 kom.
Crijevo za gas, L=3m, 1 kom.

Slični proizvodi