Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 200 LCD
Digitalno kontrolisani inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i LCD ekranom, sa max. amperažom od 200 A i sinergijskim načinom rada
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 15%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: DC
  • Klasa zaštite: IP21
  • Masa: 15 kg
 
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 200 LCD
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 200 LCD
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno kontrolisani inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i LCD ekranom, sa max. amperažom od 200 A i sinergijskim načinom rada
  • Max. amperaža: 200 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 15%
  • Napon: 220 V
  • Tip struje: DC
  • Klasa zaštite: IP21
  • Masa: 15 kg
 
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Raspon žice za zavarivanje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 350200 5952350200Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 200 LCD, 200A 200 A 15 % 220-240 V/AC 0,6-1,0 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena