Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 200 LCD, 200A

APARAT-MIG/MAG-(MIG 200 LCD)-5KG-200A

Art.-Nr.  5952 350200 | EAN: 4062856345939
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno upravljanI aparat sa IGBT inverterskom tehnologijom. Može podržati kotur žice do 5 kg.

LCD displej
Omogućuje spremanje željenih postavki za rad sa ponavljanjem.

Sinergijska funkcija
Omogućuje puno bolje performanse zavarivanja pružanjem unaprijed definiranih parametara zavarivanja prema amperaži, prečniku žice i upotrebi plina.

Mogućnost prebacivanja u 3 načina
Tri različita načina zavarivanja - MIG, REL i LIFT-TIG.

Funkcija bez plina (No gas)
Funkcija bez plina omogućuje rad na otvorenom sa samozaštitnom žicom za zavarivanje.

Euro utikač
Euro utikač s gorionikom Abicor Binzel® MB 15AK kao standardnim priborom.

IGBT technologija
IGBT tehnologija omogućuje besprijekorno zavarivanje pod nestabilnim naponom (rad s generatorima).

Prikladno zavarivanje

Može se prebacivati između 2T-/4- Taktnog ciklusa zavarivanja.

Spot timer
Omogućuje izlaz žice u određenom vremenu.

Fleksibilni sistem dodavanja žice
Dostupan za koture žice od 1 kg ili 5 kg.

Aluminijumski rukohvat
Lagan i otporan na većinu agresivnih hemijskih sredstava u radnom okruženju

Hot start
Izvanredno paljenje.

Jedna godina garancije

Napomene
• Aparat se isporučuje s valjkom za dobavu žice 0,8/1,0 mm
• Kada se aparat koristi u sinergetskom načinu rada, korisnik ne treba podešavati izlazni napon zavarivanja jer program prilagođava izlazni napon kako bi osigurao da je ispravan. Ova se vrijednost temelji na podacima unesenim u aparat.

Sadržaj isporuke:
Kabl za masu (uzemljenje), 1 kom.
MIG gorionik MB 15 AK GRIP, 1 kom.
Kontaktna provodnica MB 15 AK, 1 kom.
Crijevo za zaštitni plin, 1 kom.
Kontaktna provodnica MB 15 AK, 1 kom.
Valjak za dobavu žice, 1 kom.
Valjak za dobavu žice, 1 kom.



Slični proizvodi