Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN
Digitalno kontrolisan sinergijski inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom
  • Max. amperaža: 350 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,8-1,2 mm
  • Tip MIG/MAG postupka: Standardni
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN
Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno kontrolisan sinergijski inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom
  • Max. amperaža: 350 A
  • Intermitencija (na 40 °C): 60%
  • Napon: 400 V
  • Raspon žice za zavarivanje: 0,8-1,2 mm
  • Tip MIG/MAG postupka: Standardni
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. amperaža Intermitencija (na 40 °C) Napon Raspon žice za zavarivanje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5952 001350 5952001350Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN, 350 A 350 A 60 % 400 v 0,8-1,2 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena