Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN, 350 A

APARAT-INVERTER-MIG/MAG-MIG350SYN-350A

Art.-Nr.  5952 001350 | EAN: 4056807273051
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalno kontrolisan sinergijski inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Sinergijski mod omogućava softversko automatizovano podešavanje parametara zavarivanja prema amperaži, korištenom prečniku žice i zaštitnom gasu.

Toplotna izolacija
Toplotna izolacija klase „H“ omogućava da električne komponente mogu raditi na temperaturama do 180°C.

IGBT tehnologija
IGBT tehnologija omogućava kontinualno i kvalitetno zavarivanje, čak i pri nestabilnoj vrijednosti el. napona (zavarivanje pomoću
generatora).

Odvojiva jedinica za dostavu žice
Odvojiva jedinica za dostavu žice je spojena sa aparatom pomoću kontrolnog kabla dužine 5 m, omogućavajući mnogo veću mobilnost pri zavarivanju.

Sinergijski mod
Aparat je opremljen sinergijskim modom rada. Sinergijski mod daje mnogo bolje performanse zavarivanja, automatskim određivanjem parametara kao što su napon i brzina žice. Zavarivač samo mora odabrati sa kojom strujom želi raditi, prečnik žice koji koristi te zaštitni gas.

Jedna godina garancije
Na sve fizičke nedostatke aparata i eventualne nedostatke u proizvodnom procesu.

Napomena:
Aparat se isporučuje bez strujnog priključnog utikača. Utikač treba da bude priključen od strane profesionalca prema dostavljenoj priključnoj šemi. U sadržaju isporuke dolaze valjci za dotur žice 0.8/1.0mm + 1.0/1.2mm.

Sadržaj isporuke:
MIG 350 SYN
MIG/MAG gorionik MB 36 KD do 350 A, L=4 m
Kliješta za masu sa kablom 3m, 50 mm2
Kontrolni kabl gorionika, L=5 m
Crijevo za gas, L=7 m

Slični proizvodi