Akumulatorske mašine
Bušilice i zavrtači Akumulatorski
Bušilice-zavrtači za brzu gradnju Akumulatorski
Bušilice-zavrtači za brzu gradnju Akumulatorski
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Akumulatorski zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC
Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mašine (akumulatorske, pneumatske, elektro, motorne)
Akumulatorske mašine
Bušilice i zavrtači Akumulatorski
Bušilice-zavrtači za brzu gradnju Akumulatorski
Filter prikaza
Primjeni filter
Broj akumulatora
0 kom (1)
2 kom (1)
Broj punjača
0 kom (1)
1 kom (1)
Dimenzije (DxŠxV)
235 x 52 x 183 mm (2)
Kapacitet akumulatora
0 Ah (1)
2 Ah (1)
Masa mašine sa akumulatorom
1,35 kg (2)
Max. obrtni moment
5 Nm (2)
Max. prečnik vijka
5 mm (2)
Min./max. broj obrtaja bez opterećenja
0-5.000 o/min (2)
Nazivni napon
18 V/DC (2)
Prihvat alata
1/4'' brzostezna glava (2)
Sadržaj isporuke
Set sa akumulatorom i punjačem u koferu (1)
Solo mašina u kartonu (1)